曜日別特売

ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ

ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ - 潤工社

金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。
R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。
エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。

仕様●適合チューブ外径D(mm):10×10●六角対辺(mm):24●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチュアズワン品番67-2258-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68357426PUPM-10-BSM
671
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする