曜日別特売

ハンディタッチ継手 テー BTAシリーズ

ハンディタッチ継手 テー BTAシリーズ - 潤工社

ポリウレタンチューブ専用の継手です。
タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
小型で軽量ですので配管スペースを取りません。
ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
ポリウレタンチューブ接続用
一般空気圧配管用
水圧配管用

仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●流体温度(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●六角対辺(mm):10●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.016kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリアズワン品番67-2261-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68357548BTA-4X2.5-PT1/8-BSN
236
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする