スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ

スーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ - CKDスーパーマウントシリンダ SMG-Lシリーズ - CKD

マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。
5面から自在に直接取付が可能です。
シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。
パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。

仕様●チューブ内径(mm):6●ストローク(mm):10●配管ポート口径:M5●取付支持形式:ダイレクト取付●チューブ内径(Φ):6●複動・片ロッド形●使用流体:圧縮空気●使用圧力範囲:0.12~0.7MPa(Φ6mm)、0.06~0.7MPa(Φ10~16mm)、0.05~0.7MPa(Φ20~25mm)●周囲温度:-10~60℃(但し、凍結なきこと)●シリンダスイッチマグネット:有り(シリンダスイッチ後付け可能)●クッション:ゴムクッション付●ロッド先端:おねじ●原産国:日本●コード番号:133-0515アズワン品番67-2274-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68357670SMG-L-6-10
3,580
3,500
3,850(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする