曜日別特売

マイナスブレード

マイナスブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)

標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。
高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
トルクドライバー用交換ブレード。

仕様●全長(mm):175●刃先:(-)3.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1949アズワン品番67-2295-50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683580742859035
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする