曜日別特売

安全コーン AZコーン3.0 3.0シリーズ

安全コーン AZコーン3.0 3.0シリーズ - 安全興業

3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており、破損した場合、部分のみの交換が可能です。
ベース部分に重量をもたせてあるため、倒れにくいコーンとなっています。
コーン本体に柔らかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいコーンです。
やわらかいので、つぶれても割れずに元に戻ります。
工事現場や駐車場などに。

仕様●色:緑●幅(mm):360●高さ(mm):700●折りたたみ可否:否●差込口カット有無:有●やわらかタイプ●材質/仕上:本体/特殊ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリエチレン(PE)、ベース/再生ポリプロピレン(R-PP)●原産国:日本●コード番号:436-7122アズワン品番67-2336-71内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683584763.0SG
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする