曜日別特売

リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ

リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ - 三京ダイヤモンド工業リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ - 三京ダイヤモンド工業

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。
コーナーカット、キワ切りができます。
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。

仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893アズワン品番67-2346-25内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68358729RW-KBF5 M10
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする