曜日別特売

無双クリアソー

無双クリアソー - 三陽金属(ERBA)無双クリアソー - 三陽金属(ERBA)無双クリアソー - 三陽金属(ERBA)無双クリアソー - 三陽金属(ERBA)無双クリアソー - 三陽金属(ERBA)無双クリアソー - 三陽金属(ERBA)無双クリアソー - 三陽金属(ERBA)無双クリアソー - 三陽金属(ERBA)

チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。
チップの飛びの心配が無く、切れ味が落ちたら丸ヤスリ(8ミリ推奨)で再研磨できます。
製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。
アサリが戻り難くく、手間いらずです。
刃が半分程度になるまで使用可能です。
兵庫県三木市で製造している純日本製です。
除伐、間伐、下刈り用。

仕様●外径(mm):225●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):25.4●刃数:24●最高使用回転数(rpm):10000●刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。●刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。●切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。●材質/仕上:台金:合金工具鋼(SKS-5)●原産国:日本●コーアズワン品番67-2347-85内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68358765340
3,969
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする