曜日別特売

フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ

フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ - 大西測定工具フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ - 大西測定工具

各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。

仕様●幅(mm):50●厚さ(mm):5●全長(mm):300●全幅(mm):200●長さ(mm):225●奥行(mm):100●呼び寸法(mm):300●形状:フランジ型●精度(μm):50●精度 JIS2級:±(20+全長/10)μm以内●材質/仕上:一般構造用圧延鋼●原産国:日本●コード番号:269-1592アズワン品番67-2356-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68358957170-300
43,600
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする