オルディ
春日井市 プラ容器用 取っ手付 20枚入 KSGシリーズ
春日井市が収集するプラスチック製容器包装専用の袋です。
仕様
●内容量:20枚●本体サイズ:W520(340+180)×H700mm●厚み:0.020mm●色:透明●材質:LD
アズワン品番
67-2380-11
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68360375
KSG-18
¥180
¥
179
¥197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください