ITフォーム

ITフォーム - アズワンITフォーム - アズワン

t25mm品は2.45G、5.2GHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓

仕様●サイズ:800×800×25mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□アズワン品番67-2381-18内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68360445-
66,700
66,600
73,260(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする