【什器セットまるごと購入】 SF90中央両面セミスリムタイプセット

【什器セットまるごと購入】 SF90中央両面セミスリムタイプセット - アズワン

こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。

仕様●セット内容:両面セミスリムタイプ/W90×H135cm、ホワイトパネル付き×2 、両面用エンドフレームW60×H135cm、オープンタイプ×2 、両面タイプエンドフレームオープンタイプ用パネル H135cm×2 、連結金具×1 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D20cm ×2 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D25cm ×2 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D30cm ×4、木棚セットW90×D20cm ×4 、木棚セットW90×D25cm×4 、木棚セットW9アズワン品番65-8119-48内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6836435661-802-70-1
402,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする