0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ 1セット 13個入

0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ 1セット 13個入 - SAMTEC

Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P
)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能

仕様●入数:1チューブ(13個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8689アズワン品番65-7689-12内容量1セット(13個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68365266HSEC8-130-01-S-D-EM2
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする