曜日別特売

100g グリース ディスクパッド用/高粘着・消音

100g グリース ディスクパッド用/高粘着・消音 - エスコ

高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。
耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。
一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。
ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤
消防法上の非危険物

仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減アズワン品番65-9310-34危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68368608EA920AR-8
オープン
3,740
4,114(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする