エスコ
2.0mmx56m ポリエチレンロープ 定規ロープ
田引き縄、うねたてや定規ロープとして。目印ロープに。
ポリエチレン製で耐水性に優れ、屋外でもオレンジ色で目立ちます。
強度を必要とする用途には使用しないでください。
仕様
●サイズ:Φ2mm×56m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):138
アズワン品番
65-9269-19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68369256
EA628MT-41
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください