2.0x50m 耐候防草シート

2.0x50m 耐候防草シート - エスコ2.0x50m 耐候防草シート - エスコ

約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。
約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。
織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。
耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。

材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5表/ODグリーン、裏/黒長さ(m)50使用目的耐候防草幅(m)2アズワン品番65-9328-21耐候年数(年)約3内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369265EA952AD-300B
オープン
30,800
33,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする