2ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×1列]

2ピン基板用ピンヘッダー[2ピン×1列] - LINKMAN

2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンヘッダ2ピンです。
【2180ABA】等のジャンパソケットを使用してスイッチ代わりにも使用できます。

仕様●パッケージ:PCPC1●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:2ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:AC500V●定格電流:3.0A●端子部処理:金メッキ●使用温度範囲:-55℃~+105℃●入数:1個アズワン品番67-0457-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683695272130S1*2GSE
30
28
31(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする