2ポート RJカプラ Cat6 STP

2ポート RJカプラ Cat6 STP - ROLINE

RJ-45 ネットワークケーブルの接続または延長用のカプラ電気的干渉及び磁気的干渉から信号を安全に保護するシールド付き金属製ハウジング このカプラは、CAT を 6 本のケーブル 8 コンタクト、1 : 1 接続 色: シルバー

仕様●タイプ:モジュラカプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●ポート数:2●シールドタイプ:STP●配線構成:ストレート●シリーズ番号:21.17.3041●コード番号:194-6795アズワン品番65-7723-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6836953621.17.3041-200
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする