370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ

370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ - エスコ370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ - エスコ370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ - エスコ370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ - エスコ370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ - エスコ370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ - エスコ

ハンドル収納時はミニドーリーとして使えます。

仕様●積載均等荷重:113kg●サイズ(W×D×H):370×365×290~445mm●床高さ:100mm●車輪:Φ47mm×4個(自在)●重量:3.6kg●材質:本体/スチール 車輪/硬化ゴム●ハンドルは物の高さに合わせて4段階調整可能●持ち運びに便利な軽量タイプアズワン品番65-9262-11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369859EA520A-51
オープン
9,800
10,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする