400g/-20℃~180℃ 食品機械用グリース

400g/-20℃~180℃ 食品機械用グリース - エスコ400g/-20℃~180℃ 食品機械用グリース - エスコ

半透明タイプの食品機械用グリースです。
固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。
H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。
HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。

仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器アズワン品番65-9340-66危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371180EA991C-51
オープン
2,150
2,365(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする