450x1470mm レーキ ステンレス製

450x1470mm レーキ ステンレス製 - エスコ450x1470mm レーキ ステンレス製 - エスコ450x1470mm レーキ ステンレス製 - エスコ450x1470mm レーキ ステンレス製 - エスコ450x1470mm レーキ ステンレス製 - エスコ450x1470mm レーキ ステンレス製 - エスコ

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。
頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。

仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kgアズワン品番65-9270-91内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371277EA650RB-36
オープン
7,230
7,953(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする