曜日別特売

4L ポリタンク ノズル付

4L ポリタンク ノズル付 - エスコ4L ポリタンク ノズル付 - エスコ
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付アズワン品番65-9261-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371320EA508AV-197
オープン
1,180
1,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする