曜日別特売

50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ

50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ - エスコ50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ - エスコ

粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。
ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。
アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。
窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。
防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。
2×4工法にも最適。

仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒アズワン品番65-9316-43特性防水内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371417EA944MH-113
オープン
1,410
1,551(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする