曜日別特売

630 Piece

630 Piece - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

圧着及びケーブルタイキット
点検 / 保守作業用に最適な圧着キット

仕様●タイプ:630 Piece●種類:絶縁端子●キット内容:ケーブルタイ工具、ケーブルタイ、圧着工具、絶縁端子●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:441-5535アズワン品番65-7578-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371487A801632T 630PC TERMINAL KIT
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする