曜日別特売

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑 - ABUS

All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box
That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero
Aluminium Combination Safety Padlocks
Resettable code S

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0235アズワン品番65-8049-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68373070145/20 Green
3,070
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする