曜日別特売

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑 - ABUS

ABUSアルミ製南京錠72/40
ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 この製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。
軽量アルミボディ、レーザー刻印に最適 耐腐食性 シャックルはNANO PROTECTコーディングが施された硬鋼製 6ピンシリンダによりキーの組み合わせ数が増大 米国仕様PTC-12及びPTC-14シリンダに対応 製品はULE検証済み
最適な用途:
ドア、門扉、戸棚、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、配電盤、柵などの施錠

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:46mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:39mm●内容量:1●コード番号:886-9214アズワン品番65-7915-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6837307972/40HB40 Green
6,870
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする