曜日別特売

Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム

Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム - ABUS

ABUS保護システム等級8/10
ABUS南京錠96TI及び96CSTI Titalium
ABUS TITALIUM素材は、特殊アルミ合金ベースで、高レベルのねじれ耐性と軽量性を兼ね備えています。 航空機の製造で使用されるプロセスに似ています。 この現代的な製品実装は製品デザインにも反映されており、TITALIUMシリーズのすべての錠は美しいステンレススチール風の仕上げになっています。
TITALIUM特殊アルミ製の錠本体 高セキュリティかつ軽量 NANO PROTECTめっきを施さ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9.5mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:122-2446アズワン品番65-7920-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6837308870873
10,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする