曜日別特売

Abus 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 黒

Abus 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 黒 - ABUS

20 mmバージョンは、荷物やラップトップに最適です。 30 mmバージョンは、ロッカーや大きな袋に最適です。
Abus組み合わせ南京錠
ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 これらの製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。
純アルミ製ロックボディ、陽極酸化処理コーティング 耐腐食性 個別にリセット可能なコード(3桁) キーが不要で使用しやすく、軽量、明るい色で識別も容易 貴重品 / 価値の低い物品又は盗難のリスクが低い物品をセキュリティ保護

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:20mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:22.5mm●内容量:1●コード番号:818-3431アズワン品番65-8050-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6837315834599 145/20 Black
3,160
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする