ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 52 mm、シャックル長が 34 mm、シャックル直径が 8 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト合金スチール製で、シャックルは硬鋼製です。1000 通りの組み合わせが可能なキーなしで、個別にリセット可能な 4 桁コードを備えています。このダブルボルトロックは、高い耐腐食性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー