曜日別特売

Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール

Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール - ABUS

ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。
ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠
ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。
同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:40mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:65mm●内容量:1●コード番号:788-7936アズワン品番65-7899-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6837326465/40HB40 KA6401
4,380
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする