サンコーインダストリー
BC + Aサラ 2.3×10 4000本入
寸法(mm)d:M2.3
寸法(mm)L:10
表面処理:BC(黒クロメート)
径×長さ:M2.3×10
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:260-8692
アズワン品番
67-1079-27
内容量
1箱(4000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68374366
20-00-0001-0023-0100-10
¥
8,533
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください