サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの 皿小ねじ
BC + Aサラ 2.3×10 4000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000本)
注文コード
68374366
品番
20-00-0001-0023-0100-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,533
寸法(mm)d:M2.3
寸法(mm)L:10
表面処理:BC(黒クロメート)
径×長さ:M2.3×10
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:260-8692
アズワン品番
67-1079-27