Control Cable 2芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 305m入

Control Cable 2芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 305m入 - Alpha Wire

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD

仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●コントロールケーブルの種類:軍事●断面積:0.61 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.26mm●導体構成:19/32 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ナイロン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:9.4 Ω●コード番号:187-1995アズワン品番65-7418-28内容量1巻(305m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683953393231 SL001
386,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする