曜日別特売

Control Cable 7芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入

Control Cable 7芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入 - Alpha Wire

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD

仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:7●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:5.97mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω●コード番号:187-2048アズワン品番65-7415-80内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683953756331 SL005
84,600
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする