曜日別特売

DIMMソケット 124極

DIMMソケット 124極 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity PCIカードエッジコネクタ

仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●極数:124●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:717-6684アズワン品番65-7588-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68395856440360-2
1,660
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする