曜日別特売

DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 310A 1袋 5個入

DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 310A 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様●色:青●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4326アズワン品番65-7619-22内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683959081086506
44,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする