DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ 8WHシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ 8WHシリーズ 1袋 10個入 - SIEMENS
仕様●種類:ヒューズ付きコネクタです●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9923アズワン品番65-7660-79内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683962948WH9040-3DB08
11,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする