DINレール取付用端子アクセサリ 脚エレメント HC-KA-FEシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ 脚エレメント HC-KA-FEシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HC-KA-FE フットエレメントは、DIN レール NS 32 / DIN レール NS 35/7.5 又は DIN レール NS 35/15 に取り付けることができます。基本エレメントとサイドエレメントの間に挿入できます。高さ 22.8 mmこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品で

仕様●種類:フットエレメント●シリーズ:HC-KA-FE●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6851アズワン品番65-7743-54内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683966351775240
1,490
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする