DINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入

DINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入 - SIEMENS

Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:グレー●シリーズ:8WH9120●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4794アズワン品番65-7636-39内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683967488WH9120-0CA00
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする