曜日別特売

DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-L/MTシリーズ 9A

DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-L/MTシリーズ 9A - フエニックス・コンタクト

IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級
UL、cUL、EAC、CSA、cULus
PTTシリーズ遮断端子台
PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。
特長と利点
プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-L/MT●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-L/MT●コード番号:866-6746アズワン品番65-7711-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683967663210341
2,780
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする