TE Connectivity 2335893-6製品タイプ:ケーブルアセンブリ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:6、シール可能:いいえ、取り付け済み:いいえ、極数:104、電源 / 信号 / 同軸コンビネーション:いいえ、保持クリップ材料:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト電流定格(最大):穴径 2.20 mm、取り付けケーブル取り付け穴径 2.20 mm (穴) 動作温度範囲:-55 →


