フエニックス・コンタクト
D-subコネクタ 15極
・耐久性に優れた頑丈なスチール製ハウジング
・本体向きがストレートなため、取り付けが簡単
・識別しやすい鮮やかな黄色
・信頼性の高い接続のための15接点
・確実な接続のためのはんだ終端方式
用途
・パネルマウントフレーム用
・ 産業オートメーションに最適
・安全な接続を必要とする電子機器アプリケーションに最適
仕様
D-Subシェルサイズ:A、実装タイプ:はんだ
材質
スチール
極数
15
電流(A)
3
電圧(V)
250
シリーズ
VS-09-ST-DSUB-HD-EG
適合規格
CHINA RoHS、EAC、EU REACH、EU RoHS
コネクタ形状
D-sub
動作温度(℃)
-55~+150
コネクタジェンダー
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68397256
1655111
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください