D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入

D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMP

Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 15 ピンポジション、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )

仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1253 アズワン品番65-7514-96 内容量1セット(54個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68397274 SDF-R15-113L461
106,000
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする