D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント - FCT - A MOLEX COMPANY
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5924アズワン品番65-7612-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397326FWDR15PA / 1731100050
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする