D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント NORCOMP

Norcomp ライトアングル D-Sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、取り外し不可能な機械加工コンタクトを使用し、高い信頼性を実現しています。コンタクトタイプはオスで、PC 取り付け終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきが施されています。動作温度は -55 → +125 ℃ です コンタクト材質は黄銅である

仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173●コード番号:205-4697 アズワン品番65-7508-08 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68397335 173-E15-113R001
1,190
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする