D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 90個入

D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 90個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 基板 D-Sub コネクタ(レセプタクル)は、電線対基板コネクタシステムで 15 ポジションのコネクタを備えています。コネクタシステム - 電線対基板 ハウジングの色 - 黒 ハウジング材質 - PBT GF

仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:ボードロック●コード番号:217-5452アズワン品番65-7508-52内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683973692311763-3
78,100
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする