曜日別特売

D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント

D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント - ITT CANNON

適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。
ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ
MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.75mm●幅:7.82mm●深さ:10.09mm●シリーズ:MDM●端子サイズ:8●コード番号:770-7880アズワン品番65-7672-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397396MDM-15SH003B-A174
39,400
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする