曜日別特売

D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1セット 70個入

D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1セット 70個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き
AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613

仕様●入数:1トレイ(70個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:39.52mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:39.52 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-7214アズワン品番65-7664-49内容量1セット(70個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683974147-1393740-1
123,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする