D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

FCT - 基板実装D-Subコネクタ
垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F15S1●コード番号:812-6166 アズワン品番65-7598-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68397466 F15S1G2 / 1731090127
1,250
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする