D-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウント

D-subコネクタ 25極 メス ケーブルマウント - FCT - A MOLEX COMPANY

FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ
FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。

仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6371アズワン品番65-7775-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397615FL25S7-K121 / 1727040004
670
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする