D-subコネクタ 27極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 27極 メス パネルマウント - FCT - A MOLEX COMPANY

はんだ Terminal との「 d' プラグイン接続」
信号コンタクトに端子をはんだ付けしたプラグ / ジャックハウジングです。ハウジングタイプは次のように定義されています。たとえば、7W2 ハウジングは、7 つのハイブリッドコンタクト(うち 2 つは電源コンタクト又は Coax コンタクト)を収容できます。図を参照してください。電源及び Coax コンタクト(別売り)は、対応するプラグ及びジャックハウジングに対応しています。

仕様●極数:27●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:12.5mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9270アズワン品番65-7562-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397658FM27W2S-K121 / 1731070113
4,650
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする